Non retournable

Schneider Electric - Lexium - Moteur bch2 80mm 400w cod eur 20-bit join - BCH2LF0433CA5C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 220 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 1 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 2000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480733703

Réf. Sonepar

01887073370

Réf. Fournisseur

BCH2LF0433CA5C

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

220 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

1 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

2000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

15.6 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de pôles:

0

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

80 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

0.64 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

pays de fabrication:

CHINE

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...40 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium - Moteur bch2 80mm 400w cod eur 20-bit join

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 28, une offre de servo-variateurs de mouvement pour machines de 0,05 à 4,5 kW. Le servo moteur sans balais présente un moment d'inertie élevé avec une vitesse mécanique maximale de 5 000 tr/min et un arbre à clavette parallèle IP65 sans frein de parking. Il est équipé d’un codeur absolu monotour 20 bits, optimisé en vitesse de rotation (3000 tr/min). Il s'agit d'un servo moteur de 2ème génération adapté à une grande variété d'applications en raison des différents niveaux d'inertie du moteur proposés. Il a une tension d'alimentation nominale de 220 V, un courant continu à l'arrêt de 2,29 A et une puissance continue de 400 W. Les dimensions de l'arbre sont de 14 mm (diamètre) x 30 mm (longueur). Il est fourni avec un câble libre pour la connexion électrique. Il est classé IP50 (IM V3) et IP65 (IM B5, IM V1). Ses dimensions sont de 112 mm (longueur) x 80 mm (largeur), les dimensions du collier de centrage sont de 4 mm (profondeur) x 70 mm (diamètre) avec un diamètre de cercle de montage de 90 mm. Il pèse 2 kg. Ce produit est compatible avec les servo variateurs Lexium 28 et Lexium 26D. Il prend en charge un montage à bride standard asiatique de 80 mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. Les gammes Lexium 28 et Lexium BCH2, ensemble de servo-commandes optimisé pour toutes les solutions de commande de mouvement, sont économiques, écoénergétiques et intègrent des fonctions de sécurité Les servo-variateurs Lexium 28 et servo-moteurs Lexium BCH2, servo faisceaux optimisés pour machines compactes.



Quelques mots du fabricant :

  • Autoréglage et identification du moteur
  • Optimisé pour une intégration et une mise en service faciles dans la machine
  • Augmente la rentabilité
  • Bibliothèque de mouvements PLCopen

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric