Non retournable

Schneider Electric - Lexium P1 - compact ext. axe télescopique - VRKP1S0RNC00E00

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium P1 - compact ext. axe télescopique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de joints - 4

  • degrés de liberté - 4

  • charge maximum supportée - 10 kg

  • couverture - 600 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481732873

Réf. Sonepar

01887173287

Réf. Fournisseur

VRKP1S0RNC00E00

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

4

degrés de liberté:

4

charge maximum supportée:

10 kg

couverture:

600 mm

indice de protection (IP):

IP65

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.05 mm

course:

206 mm

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Lexium P1 - compact ext. axe télescopique

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric