Schneider Electric - Lexium - servo mono-axe -2/6A - IP20 - LXM62DU60C21000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension du secteur - 200...230 V
fréquence de sortie max. - 500 Hz
courant de sortie nominal I2N - 6 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 110 kW
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485317779
Réf. Sonepar
01887531777
Réf. Fournisseur
LXM62DU60C21000
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
200...230 V
fréquence de sortie max.:
500 Hz
courant de sortie nominal I2N:
6 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
110 kW
indice de protection (IP):
autre
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
110 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Non
convient pour environnement industriel:
Non
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
2
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 62 & Motors, une offre de servovariateurs. Le disque unique est doté d'une interface physique SERCOS III. Il offre 2 entrées numériques/2 entrées palpeurs et 2 sorties numériques. Ce variateur unique dispose d'une tension d'alimentation nominale de 24V CC, un courant de sortie continu de 2A à 4 kHz et une puissance continue de 0,95kW. Il est équipé de connecteurs pour le branchement électrique. Il est classé IP20. Il pèse 3kg. Il convient aux applications générales de contrôle de machines, d’automatisation de machines d’emballage et de manutention. Ce produit est certifié CE, CSA, EAC, TUV et UL. Il répond aux normes CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13849-2, UL 508C, IEC 62061, EN 61800-5-2 et EN/ISO 13849-1. Ce produit est compatible avec le servomoteur SH3 (55mm, 1 pile de moteurs), le servomoteur SH3 (55mm, 2 piles de moteurs) et le servomoteur SH3 (55mm, 3 piles de moteurs). Il comprend un kit d'accessoires. Les systèmes d'asservissement multiaxes Lexium 62 peuvent être contrôlés avec tous les contrôleurs de mouvement PacDrive 3 LMC des séries Pro/Pro2 et EcoVia la communication SERCOS. Les servomoteurs multiaxes et servomoteurs de 0,95kW à 24kW offrent des solutions d'automatisation basées sur PacDrive.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


