Non retournable

Schneider Electric - Lexium - servomoteur BCH2 - 60mm - 400W - codeur 20 bits - BCH2LD0433CA5C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 220 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 1 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 2000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480733628

Réf. Sonepar

01887073362

Réf. Fournisseur

BCH2LD0433CA5C

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

220 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

1 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

2000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

18.1 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de pôles:

0

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

60 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

0.64 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

pays de fabrication:

CHINE

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...40 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium - servomoteur BCH2 - 60mm - 400W - codeur monotour absolu : 20 bits - longueur : 129mm - diamètre du centrage : 50mm - triphasé, monophasé - IP50, IP65

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les servo-moteurs de la gamme LEXIUM sont adaptés aux applications à haut rendement. Ce servo-moteur (220V, 400W) atteint une vitesse de 5000 tr/mn avec une bride moteur de 60mm (⌀ de l'arbre 14 mm), sans frein. Les servomoteurs couvrent une large gamme de puissances nominales de 0,05 à 4,5 kW, avec deux types d'alimentations différents, monophasée ou triphasée. Equipés d'un codeur absolu, à haute résolution (20 bits) en série. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications de contrôle de mouvement très performant dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Ce produit est conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cet appareil LEXIUM est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, contrôle de mouvement et des gains de place et des économies d'energie importantes. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Ce produit est compatible avec toutes les gammes de capteurs industriels de la gamme Telemecanique sensors.



Les Atouts de la gamme:

Cette gamme d'accessoires de câblage de machine de la gamme Telemecanique Sensors comprend un large choix de cordons, de connecteurs et de boîtiers de connexion.



Quelques mots du fabricant :

  • Connecteur M12 à anneau métallique
  • Haute robustesse, pour les installations critiques
  • Degré de protection IP65, IP67 et IP69K
  • Température ambiante de fonctionnement -40…85 °C
  • Usage 250V AC et 300V DC et un courant nominal de 4A

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric