Schneider Electric - Lexium - servomoteur BCH2 - 80mm - 750W - codeur 20 bits - BCH2LF0733CF5C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 220 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.1 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480733871
Réf. Sonepar
01887073387
Réf. Fournisseur
BCH2LF0733CF5C
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
220 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.1 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
nombre de pôles:
3
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
80 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
0.64 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
pays de fabrication:
CHINE
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...40 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
clé
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Les servo-moteurs de la gamme LEXIUM sont adaptés aux applications à haut rendement. Ce servo-moteur (220V, 750W) atteint une vitesse de 5000 tr/mn avec une bride moteur de 80mm (⌀ de l'arbre 19 mm), avec frein. Les servomoteurs couvrent une large gamme de puissances nominales de 0,05 à 4,5 kW, avec deux types d'alimentations différents, monophasée ou triphasée. Equipés d'un codeur absolu, à haute résolution (20 bits) en série. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications de contrôle de mouvement très performant dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Ce produit est conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cet appareil LEXIUM est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, contrôle de mouvement et des gains de place et des économies d'energie importantes. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
Ce produit est compatible avec toutes les gammes de capteurs industriels de la gamme Telemecanique sensors.
Les Atouts de la gamme:
Cette gamme d'accessoires de câblage de machine de la gamme Telemecanique Sensors comprend un large choix de cordons, de connecteurs et de boîtiers de connexion.
Quelques mots du fabricant :
- Connecteur M12 à anneau métallique
- Haute robustesse, pour les installations critiques
- Degré de protection IP65, IP67 et IP69K
- Température ambiante de fonctionnement -40…85 °C
- Usage 250V AC et 300V DC et un courant nominal de 4A
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


