Schneider Electric - Lexium SH3 - Servo Câble 70mm T1 Lisse Cod mono Frein Connect. coudé IP54 - SH30701P0AF4000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium SH3 - Servo Câble 70mm T1 Lisse Cod mono Frein Connect. coudé IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.44 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481802774

Réf. Sonepar

01887180277

Réf. Fournisseur

SH30701P0AF4000

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.44 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

8000 1/min

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

3

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

couple de rotation nominal:

1.4 Nm

rapport de couple de décrochage:

3.5

avec protection contre la condensation:

Non

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

-15...120 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

Servo Moteur Un Câble, Une taille, Vitesse moyenne, Arbre Lisse, Codeur Absolu monotour DSL Hiperface 18 bits EKS36, Avec Frein, Connecteur coudé orientable, Arbre IP 54 sans joint d’étanchéité, carcasse IP 65, convection

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les servomoteurs Lexium SH3 associés aux variateurs Lexium 62 ou Lexium 52 constituent une excellente solution aux besoins de performances dynamiques.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

SH30701P0AF4000 se compose d'un servo moteur équipé d'un codeur absolu monotour Hiperface (DSL 18bit, EKS36) Il est également doté d'un connecteur pour platine angulaire unique (One motor câble connectivity) pour la connexion d'un câble hybride (câble DSL avec connecteur à verrouillage rapide)

Quels sont les avantages à l'installation ?

Un unique câble (pour la puissance et le contrôle) permettant ainsi une installation simplifiée.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit répond entre autre à la norme UL 1004.

Le saviez-vous ?

Les servomoteurs Lexium SH3 sont conçus pour s'adapter aux servomoteurs Lexium 62 et Lexium 52, qui font partie de PacDrive 3,



Quelques mots du fabricant :

  • Moteur SH3 avec un seul câble hybride pour le connecter aux servo-variateurs Lexium 62 ou Lexium 52
  • Toutes les positions de montage sont autorisées : montage horizontal ou vertical conformément à la norme CEI 60034-7
  • Faible moment d'inertie
  • Densité de puissance élevée
  • Capacité de surcharge élevée

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric