fin de vie

Schneider Electric - Lexium-Variateur lxm28E Ethercat 10E-4S-STO SIL2-Alimentation 1-3ph 230Vac 1,0kw - LXM28EU10M3X

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium-Variateur lxm28E Ethercat 10E-4S-STO SIL2-Alimentation 1-3ph 230Vac 1,0kw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 220...220 V

  • fréquence de sortie max. - 16 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 7 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 1 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481167293

Réf. Sonepar

01887116729

Réf. Fournisseur

LXM28EU10M3X

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

220...220 V

fréquence de sortie max.:

16 Hz

courant de sortie nominal I2N:

7 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

1 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

1 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties numériques:

4

nombre d’entrées numériques:

10

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur direct

hauteur:

150 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

170 mm

Lexium-Variateur lxm28E Ethercat 10 Entrées-4 Sorties-Entrée STO SIL2 Cat3 PLd-Alimentation 1-3ph 230Vac 1,0kw