Schneider Electric - Lexium-Variateur lxm28E Ethercat 10E-4S-STO SIL2-Alimentation 1-3ph 230Vac 100w - LXM28EU01M3X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension du secteur - 220...220 V
fréquence de sortie max. - 16 Hz
courant de sortie nominal I2N - 0.9 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.1 kW
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481167255
Réf. Sonepar
01887116725
Réf. Fournisseur
LXM28EU01M3X
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
220...220 V
fréquence de sortie max.:
16 Hz
courant de sortie nominal I2N:
0.9 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
0.1 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
240 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0.1 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties numériques:
4
nombre d’entrées numériques:
10
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Oui
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur direct
hauteur:
150 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
146 mm


