Schneider Electric - Linergy - Bloc alimentation INV630 - INS630 horizontal (vers Linergy BW) - LVS04071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481867339
Réf. Sonepar
01887186733
Réf. Fournisseur
LVS04071
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
7016
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


