Schneider Electric - Linergy - bornier 80A à vis 8 trous 4x16²+4x10² et couvercles pour Terre/Neutre - LGYT2A08

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy - bornier 80A à vis 8 trous 4x16²+4x10² et couvercles pour Terre/Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²

  • courant assigné In - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 16...16 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485895871

Réf. Sonepar

01887589587

Réf. Fournisseur

LGYT2A08

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...16 mm²

courant assigné In:

80 A

tension assignée (Ue):

440 V

nombre de pôles:

1

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...16 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

8

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...60 °C

sans halogène:

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

transparent:

Non

Linergy - ensemble bornier compact 80A à vis 8 trous, 4x16 mm² + 4x10 mm², pour connecter Terre ou Neutre, comprenant bornier noir + 2 couvercles 1 vert et 1 bleu. Compatible avec les coffrets Mureva, PrismaSet S et XS.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet accessoire de connexion Linergy est un bornier à vis composé de 8 bornes. La capacité de raccordement est de 4 câbles 16mm² et 4 câbles 10mm². La protection au touché IPxxB est réalisée par un capot personnalisable vert ou bleu. Il peut être installé à l'intérieur des coffrets, monté sur châssis pour une installation modulaire.

Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LGYT2A08 se compose d'un bornier pour la connexion des câbles, de 2 couvercles, 1 vert pour la connexion à la terre et 1 bleu pour la connexion au neutre et d'un support pour le bornier.

Quels sont les avantages à l’installation?

Livré avec son support, le produit est prêt à être clispé directement sur rail, offrant un gain de temps à l'installation.

A quels standards et normes le produit répond il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales IEC 60998-2-1

Le saviez-vous ?

Ce dispositif est compatible avec la gamme PrismaSet XS avec boîtier 13 modules ou 18 modules, ainsi qu'avec les gammes Resi9 MP, Easy9 EU et Mureva Enclosure.



Les Atouts de la gamme:

Linergy est la gamme qui offre un câblage rapide, fiable et facile de votre tableau électrique : Bornes à vis, à ressort, "Push-in", barres de terre et de neutre.



Quelques mots du fabricant :

  • Kit bornier compact à installation rapide
  • Utilisé soit pour la connexion à la terre ou pour la connexion au neutre
  • Conçu pour les câbles rigides et les câbles souples
  • Solution clé en main, prêt à être installé car livré avec son support
  • Fourni avec 2 couvercles, 1 vert pour la connexion à la terre et 1 bleu pour la connexion au neutre

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric