Schneider Electric - Linergy BS - 4 connecteurs câble 400 à 300 mm2 - LVS07053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 36 mm
hauteur - 37 mm
profondeur - 37 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
EAN
3606481868312
Réf. Sonepar
01887186831
Réf. Fournisseur
LVS07053
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
36 mm
hauteur:
37 mm
profondeur:
37 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour Linergy BS conçu pour une distribution électrique efficace et fiable. Compatible avec les jeux de barres Linergy, les armoires PrismaSeT G et les armoires PrismaSeT P. Connecteur avec 400 A, 1P compatible avec les conducteurs en cuivre et en aluminium. Borne à vis pour conducteurs rigides 300 mm².
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.


