Schneider Electric - Linergy BS - Barre pour JdB horizontal - plate pleine - L= 2000mm - 80x10 - LVS04548

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 1800 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870513

Réf. Sonepar

01887187051

Réf. Fournisseur

LVS04548

Marque

Schneider Electric

modèle:

plat

courant assigné In:

1800 A

longueur:

2000 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

10 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ITALIE

Linergy BS - Barre plate pleine pour jeu de barres horizontal - 1800A - L2000mm - H150mm - section 80x10mm - épaisseur 10mm - connexion sans trou avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric