Schneider Electric - Linergy BS - Répartiteur étagé - 160A - 4P - 235x470x115 - LVS04052

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 160 A

  • mode de pose - vis

  • adapté à un conducteur massif - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870919

Réf. Sonepar

01887187091

Réf. Fournisseur

LVS04052

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de connexion:

visser

courant nominal:

160 A

mode de pose:

vis

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

235 mm

largeur:

470 mm

profondeur:

115 mm

Linergy BS - Bloc de répartition multi-étagé - installation horizontale ou verticale - 4P - 160A - L470xH235xP115 - conforme NF EN 61439-2 EN/IEC 61439-1 - compatible coffrets PrismaSeT G/P - IPxxB - Barres Cu percées M6 au pas de 25mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce bloc de répartition de multi-étagé permet de distribuer l'énergie sur les disjoncteurs de départ. Il s'installe dans les coffrets PrismaSeT G et les cellules PrismaSeT P.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose du bloc et de la visserie nécessaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il répond à la norme NF EN 61439 qui régit les ensembles d'appareillage à basse tension, assurant la sécurité des personnes et des biens.

Le saviez-vous ?

Il peut être associé aux disjoncteurs Acti9.



Les Atouts de la gamme:

Linergy jeu de barres propose des systèmes de jeux de barres en cuivre ou en aluminium, permettant une distribution électrique jusqu'à 3200 A, adaptés aux installations verticales, horizontales et multi-étages.



Quelques mots du fabricant :

  • Barres de cuivre pré-percées et taraudées
  • Répartiteur étagé
  • Connexion rapide