Schneider Electric - Linergy BS - repartiteur etage - 400A - 4P - 235x470x115 - 04054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
protégé contre les contacts - Oui
courant nominal - 400 A
mode de pose - vis
type de connexion - visser
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430040545
Réf. Sonepar
00003004054
Réf. Fournisseur
04054
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
protégé contre les contacts:
Oui
courant nominal:
400 A
mode de pose:
vis
type de connexion:
visser
nombre d'entrées:
2
nombre de sorties:
6
largeur:
470 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
115 mm
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
section de conducteur, entrée:
50...50 mm²
section de conducteur, sortie:
1...50 mm²
Les Atouts de l'article:
Linergy BS répartiteur étagé pour Prisma G.
Il est compatible avec les enveloppes Spatial.
La tension de fonctionnement nominale est de 440VCA.
Le courant opérationnel nominal est de 400A.
Il offre un indice de protection IPxx B.
Il est adapté aux 4 pôles, section de jeu de barres de 32 x 5 mm.
Il peut être monté horizontalement ou verticalement sur une plaque Prisma verticale, une plaque arrière rainurée ou une plaque arrière pleine.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes EN / CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).


