Schneider Electric - Linergy DP - Bloc additionnel pour répartiteur 250A Linergy DP - 35mm² - 4P - LVS04156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
courant nominal - 250 A
adapté à un conducteur massif - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481866769
Réf. Sonepar
01887186676
Réf. Fournisseur
LVS04156
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
type de connexion:
visser
courant nominal:
250 A
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P est la gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


