Schneider Electric - Linergy DX - Répartiteur - 1P - 160 A (Polybloc) - LVS04031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
type de connexion - sans vis
courant nominal - 160 A
mode de pose - rail DIN
adapté à un conducteur massif - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481870865
Réf. Sonepar
01887187086
Réf. Fournisseur
LVS04031
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
type de connexion:
sans vis
courant nominal:
160 A
mode de pose:
rail DIN
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
95 mm
largeur:
36 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
- Bloc de distribution pour Linergy DX
- Connexion électrique fiable, aucune maintenance requise
- Équilibrage de phase facile
- Courant assigné d'emploi à 40° 1P 160A
- Installation sur rail DIN
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


