Schneider Electric - Linergy DX - répartiteur 63 A - alimentation par le bas (Distribloc) - LVS04041

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy DX - répartiteur 63 A - alimentation par le bas (Distribloc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - raccordement par borne à ressort/vis

  • courant nominal - 63 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, entrée - 16...25 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482164574

Réf. Sonepar

01887216457

Réf. Fournisseur

LVS04041

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de connexion:

raccordement par borne à ressort/vis

courant nominal:

63 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, entrée:

16...25 mm²

section de conducteur, sortie:

2.5...6 mm²

nombre d'entrées:

4

nombre de sorties:

12

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

96.5 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

62 mm

Linergy DX - répartiteur 63A / 440V - alimentation 4 bornes à cage par le bas - Câbles : souples 4 à 16mm² / rigides 6 à 25mm² - départs répartition avec bornes à ressort pour câbles 1 à 6mm² 4 départs par phase/12 départs pour le neutre

Les Atouts de l'article:

Ce répartiteur Linergy DX peut être installé sur un rail DIN. Il est compatible avec les coffrets Prisma, PrismaSeT, Pragma et Spacial. Il est adapté à l'installation 4P. Il fournit une borne de type tunnel pour le circuit d'alimentation avec une section de câble de 16mm² pour les câbles flexibles ou de 25mm² pour les câbles rigides. Il dispose de 24 trous pour des connexions rapides au bas du produit. 12 départs à ressort pour phase et 12 départs à ressort pour neutre sont disponibles pour la partie distribution. La section de câble autorisée est comprise entre 2,5mm² et 6mm² pour les câbles flexibles et rigides. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 440VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le courant de fonctionnement nominal In est de 63A. Il offre un degré de protection IPxx B. Sa résistance au feu est de 960°C. Il est destiné aux bâtiments résidentiels ou aux petits bâtiments commerciaux. Il dispose de 4 modules de 18mm. Il est conforme aux normes IEC60947-7-1 et IEC61439-1.