🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy FC - Répartiteur 4 appareils 3P-sans liaison-toute Cde/débro.(Polypact) - LVS04407

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 650

  • courant permanent nominal (Iu) - 800 A

  • longueur - 440 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481870674

Réf. Sonepar

01887187067

Réf. Fournisseur

LVS04407

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

650

courant permanent nominal (Iu):

800 A

longueur:

440 mm

section transversale:

300 mm²

dimension du pas:

35 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

85 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

50 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

noir

Linergy FC - Répartiteur débrochable noir 4 appareils - 800A - 690V - 3P - montage horizontal - sans liaison - toute cde - Polypact - L440xH132xP235 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Ce répartiteur permet de répartir l'énergie sur une rangée de disjoncteurs ComPacT NSX. Il s'installe dans une cellule PrismaSeT P.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.



Quelques mots du fabricant :

  • Connexion directe entre le répartiteur et le disjoncteur
  • Protection IPxxB

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric