Schneider Electric - Linergy HK - Pdc tri n 16a fil lg200mm - AK5PC14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110576825
Réf. Sonepar
00002057682
Réf. Fournisseur
AK5PC14
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP20
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
400...690 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7021
longueur:
36 mm
largeur:
38 mm
hauteur:
46 mm

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


