Non retournable

Schneider Electric - Linergy HK - Platine bip n ph2 simple - AK5PA211N2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy HK - Platine bip n ph2 simple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • sélection de phases - Oui

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110537413

Réf. Sonepar

00002053741

Réf. Fournisseur

AK5PA211N2

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

sélection de phases:

Oui

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP20

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

tension assignée à CA 50 Hz:

400...690 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7021

longueur:

54 mm

largeur:

46 mm

hauteur:

105 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Linergy HK - Platine bip n ph2 simple

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric