Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ1 - 4P 1600A - L=580mm - LVS04494
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 1600 A
position de la barre collectrice - en haut, centre
hauteur - 250 mm
largeur - 650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481867902
Réf. Sonepar
01887186790
Réf. Fournisseur
LVS04494
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
1600 A
position de la barre collectrice:
en haut, centre
hauteur:
250 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
400 mm
épaisseur de rail:
23 mm
avec couvercle:
Non
hauteur de rail:
60 mm
résistance de court-circuit (Icw):
85 kA
Quelques mots du fabricant :
- Connexion pour jeu de barres LGY Linergy
- Raccordement des jeux de barres pour raccordement avant
- Raccordement des jeux de barres pour MTZ2/NW 4P, 1 600A, horizontal
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Tableaux basse tension, Icw 100kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


