Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ2 - 3P 3200A - L=580mm - LVS04497

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ2 - 3P 3200A - L=580mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 3200 A

  • avec couvercle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Linergy

EAN

3606481884497

Réf. Sonepar

01887188449

Réf. Fournisseur

LVS04497

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

3200 A

avec couvercle:

Non

Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ2 - 3P - 3200A - L580mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement des jeux de barres pour LGY Linergy
  • Pour raccordement avant
  • Raccordement des jeux de barres pour MTZ2/NW 3P, 3200A, horizontal
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10