Schneider Electric - Linergy - Liaison monobloc L=150 mm NG160-NG125-INS160-C120 - à gauche - LVS04147

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy - Liaison monobloc L=150 mm NG160-NG125-INS160-C120 - à gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481867407

Réf. Sonepar

01887186740

Réf. Fournisseur

LVS04147

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Linergy BW - Liaison monobloc NG160, NG125, INS160, C120 position gauche avec raccordement - L150mm - 4P - 160A - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Connexion rapide sur le jeu de barre équipé d'embout mâle pour bornes à cage. Repérage du neutre de couleur bleu. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement monobloc pour jeu de barres Linergy BW
  • Raccordement monobloc pour 4P 160A
  • Installation sur une armoire de 600mm
  • Jeu de barres de distribution multipoint compact et isolé jusqu'à 630A
  • La meilleure solution IPxxB pour les boîtiers