Schneider Electric - Linergy - Liaison monobloc L=440 mm NG160Vigi-NG125-INS160 - au centre - LVS04148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
hauteur - 440 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
EAN
3606481867414
Réf. Sonepar
01887186741
Réf. Fournisseur
LVS04148
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
autre
hauteur:
440 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Connexion rapide sur le jeu de barre équipé d'embout mâle pour bornes à cage. Repérage du neutre de couleur bleu.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement monobloc pour jeu de barres Linergy BW
- Pour 4P, 160A
- Installation sur une largeur d'armoire de 600 mm
- Barre de distribution multipoint compacte et isolée jusqu'à 630 A
- La meilleure solution IPxxB pour les boîtiers


