Schneider Electric - Linergy - Liaison NG-INS125 vers Linergy DX - 125A - L=210mm - LVS04047

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy - Liaison NG-INS125 vers Linergy DX - 125A - L=210mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

PrismaSeT G

EAN

3606481867247

Réf. Sonepar

01887186724

Réf. Fournisseur

LVS04047

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

7016

Linergy DX - Lot de 4 liaisons NG-INS125 vers Linergy DX (Distribloc) - 125A - L240mm - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: