Schneider Electric - Linergy TA - Platine avec connecteur RJ45 femelle - LGY4230

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy TA - Platine avec connecteur RJ45 femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 75 mm

  • profondeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480908330

Réf. Sonepar

01887090833

Réf. Fournisseur

LGY4230

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

70 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

Linergy TA - Lot de 10 platines avec connecteur RJ45 femelle - Liaison Ethernet

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric