Schneider Electric - Linergy TR - Borne vissee, passant, 2 points, 70mm2, - NSYTRV702BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...70 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
largeur - 20.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480794209
Réf. Sonepar
01887079420
Réf. Fournisseur
NSYTRV702BL
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
25...70 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
largeur:
20.3 mm
courant assigné In:
192 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de raccordement cable rigide:
16...95 mm²
section de raccordement cable souple:
70...70 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
87.5 mm
profondeur:
70.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


