Schneider Electric - Logiciel OFS - OPC DATA SERVER - Single - 10 licences - TLXCDSTOFS36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - intégré
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480931918
Réf. Sonepar
01887093191
Réf. Fournisseur
TLXCDSTOFS36
Marque
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
intégré
fonction de configuration intégrée:
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Non
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction d'évaluation intégrée:
Oui
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Oui
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Oui
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
1
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit sert à l'échange de données entre différents systèmes et réseaux de communication industriels. Ce logiciel OFS (OPC Factory Server) petit serveur de données V3.60 supporte les systèmes d'exploitation Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 et Windows 10.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence se compose de 10 licences. Le kit comprend le logiciel du serveur OPC, la documentation d'installation sur DVD-ROM, le logiciel de configuration OFS, un exemple de client OPC et un simulateur de serveur OPC.
Le saviez-vous ?
Ce produit est compatible avec le logiciel Vijeo Designer, et les automates Modicon Quantum, Modicon Premium, Modicon M340, Modicon Micro, Modicon Compact, Modicon Momentum, Modicon TSX Micro…
Les Atouts de la gamme:
OPC Factory Server est la gamme de solutions logicielles robustes pour l'échange de données, supportant plusieurs protocoles et systèmes d'exploitation industriels. Cette gamme assure une intégration fluide des données industrielles, compatible avec divers automates Modicon et systèmes SCADA pour une gestion optimisée.
Quelques mots du fabricant :
- Communication OPC
- Collecte de données
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


