Schneider Electric - M171 OPT. EXP. BUS CONNEC TOR 2M CABLE - TM171ACB4OLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.8 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
câblage - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480752476
Réf. Sonepar
01887075247
Réf. Fournisseur
TM171ACB4OLAN
Marque
Schneider Electric
section nominale du conducteur:
0.8 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
câblage:
autre
catégorie:
5
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
1 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
10 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
15 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
15 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
15 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
10...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
10...50 °C
valeur NVP:
0 %
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Non
poids:
0.24 kg/km
type de câble:
autre
duplex:
Non
nombre de couches de la gaine:
1
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
convient comme câble pour alarme de sécurité:
Non
fil auxiliaire:
Non
avec corde d'arrachage:
Non
largeur de conduite approx.:
145 mm
hauteur de conduite approx.:
20 mm
avec protection contre les rongeurs:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications HVAC/pompage. Ce connecteur de bus d'extension LAN est un accessoire des contrôleurs optimisés M171. Il s'agit d'un cordon équipé d'un connecteur à 3 broches à chaque extrémité. Il permet de connecter le contrôleur, le module d'extension et/ou un écran distant sur un réseau LAN. Il se connecte à une connexion LAN à 3 voies du contrôleur. Le câble mesure 2 m. Il pèse 0.060 kg. Cet accessoire de connexion est dédié aux contrôleurs optimisés M171. Ce câble est une pièce de rechange, car il est fourni avec les modules d'extension et les écrans distants, ou vendu dans un lot de 5 pièces. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour des solutions d’automatisme complètes pour les machines de HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d’optimiser la rentabilité ou l’efficacité énergétique dans les applications de HVAC.
Quelques mots du fabricant :
- Les contrôleurs logiques Modicon M171/M172/M173 permettent d’optimiser la rentabilité/l’efficacité énergétique
- Réduisez les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif Ecostruxure Machine Expert - HVAC
- Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour concevoir et construire des machines plus rentables sont intégrées
- Les blocs de fonction d’application réduisent la consommation d’énergie et améliorent l’efficacité du système
- Restez connecté partout grâce à la connectivité GTC et au serveur Web intégré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


