Non retournable

Schneider Electric - M171 OPT. PROGRAMMABLE CA BLE - TM171ADMI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - M171 OPT. PROGRAMMABLE CA BLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - câble de connexion

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480752490

Réf. Sonepar

01887075249

Réf. Fournisseur

TM171ADMI

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

câble de connexion

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Modicon M171 OPT. Accessoire PROGRAMMABLE CA BLE - Longueur 2,3 metres - Gamme dédiée aux applications HVAC

Les Atouts de l'article:

Ce cordon de programmation fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications HVAC/pompage. Ce cordon transfère le programme vers le contrôleur. Il se branche sur le port TTL des contrôleurs. Il permet de transférer des paramètres d'un appareil à un autre ou de télécharger le programme. Il est équipé d'un connecteur mâle pour carte de circuit imprimé et d'un connecteur USB de type A pour carte de circuit imprimé. Le câble mesure 2,3 m. Il pèse 0.157 kg. Il est compatible avec les contrôleurs optimisés M171. Il est vendu dans un emballage d’une pièce Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour des solutions d’automatisme complètes pour les machines de HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d’optimiser la rentabilité ou l’efficacité énergétique dans les applications de HVAC.



Quelques mots du fabricant :

  • Les contrôleurs logiques Modicon M171/M172/M173 permettent d’optimiser la rentabilité/l’efficacité énergétique
  • Réduisez les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif Ecostruxure Machine Expert - HVAC
  • Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour concevoir et construire des machines plus rentables sont intégrées
  • Les blocs de fonction d’application réduisent la consommation d’énergie et améliorent l’efficacité du système
  • Restez connecté partout grâce à la connectivité GTC et au serveur Web intégré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric