Schneider Electric - M171 OPT. WALL THERMOSTAT WO BACKLIGHT - TM171DWAL2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 12...12 V
type d'écran - LCD
nombre de pixels, horizontal - 0
taille de l'écran - 2.48 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480752667
Réf. Sonepar
01887075266
Réf. Fournisseur
TM171DWAL2U
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
12...12 V
type d'écran:
LCD
nombre de pixels, horizontal:
0
taille de l'écran:
2.48 pouces
nombre de pixels, vertical:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
2
avec interfaces logicielles:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec écran couleur:
Non
nombre de couleurs de l'écran:
0
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
0
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
0 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
4
technologie tactile:
sans
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Oui
avec recettes:
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
1
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP40
température de fonctionnement:
-5...60 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
96.5 mm
hauteur de l'avant:
137 mm
profondeur d'encastrement:
31.3 mm
consommation d'énergie:
5 W
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Cet écran distant fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications de HVAC/pompage. Cet écran LCD monochrome est un accessoire des contrôleurs optimisés M171. Il s'agit d'un écran mural à distance. Il s'agit d'un thermostat mural. Il s'agit d'un clavier à 4 boutons. Sa tension d'alimentation nominale est de 12 V CC. Il mesure 137 mm de haut, 96,5 mm de large et 31,3 mm de profondeur, et pèse 0,143 kg. Il permet de contrôler à distance le régulateur HVAC. Il est certifié par cURus. Il est compatible avec les contrôleurs logiques optimisés M171nbsp. Il est vendu dans un emballage d’une pièce Il est fixé au mur, avec 6 trous de 4 mm de diamètre. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour des solutions d’automatisme complètes pour les machines de HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d’optimiser la rentabilité ou l’efficacité énergétique dans les applications de HVAC.
Quelques mots du fabricant :
- Les contrôleurs logiques Modicon M171/M172/M173 permettent d’optimiser la rentabilité/l’efficacité énergétique
- Réduisez les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif Ecostruxure Machine Expert - HVAC
- Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour concevoir et construire des machines plus rentables sont intégrées
- Les blocs de fonction d’application réduisent la consommation d’énergie et améliorent l’efficacité du système
- Restez connecté partout grâce à la connectivité GTC et au serveur Web intégré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


