Schneider Electric - M171 PERF. PLUG-IN MODBUS SL - TM171AMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 1
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
taux de transmission - 100000 kBit/s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480752520
Réf. Sonepar
01887075252
Réf. Fournisseur
TM171AMB
Marque
Schneider Electric
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
taux de transmission:
100000 kBit/s
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
type de transmission de données:
de série
avec séparation de potentiel:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
35 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
54 mm
nombre d'interfaces HW CAN:
0
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
consommation d'énergie:
1.1 W
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce module de communication fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications HVAC/pompage. Ce module optionnel fournit une connexion spécifique au bus ModbusnbspSL (RS485). Il dispose de deux borniers à vis comme port de communication. Il permet au contrôleur HVAC de gérer les données sur le bus ModbusnbspSL (RS485). Il mesure 100 mm de haut, 35 mm de large et 53,93 mm de profondeur, et pèse 0,077 kg. Ce module de communication permet aux contrôleurs d'obtenir un port de communication supplémentaire. Il est certifié CE, CSA, cURus et EAC. Il est compatible avec les contrôleurs logiques M172nbspOptimized, M172nbspPerformance et M171nbspPerformance. Il est vendu dans un emballage d’une pièce Il se monte simplement par emboîtement sur le côté gauche des contrôleurs logiques M171 Performance ou M172. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour des solutions d’automatisme complètes pour les machines de HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d’optimiser la rentabilité ou l’efficacité énergétique dans les applications de HVAC.
Quelques mots du fabricant :
- Les contrôleurs logiques Modicon M171/M172/M173 permettent d’optimiser la rentabilité/l’efficacité énergétique
- Réduisez les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif Ecostruxure Machine Expert - HVAC
- Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour concevoir et construire des machines plus rentables sont intégrées
- Les blocs de fonction d’application réduisent la consommation d’énergie et améliorent l’efficacité du système
- Restez connecté partout grâce à la connectivité GTC et au serveur Web intégré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


