🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - M172 EXP. 12 I/OS SCREW T ERMINAL BLOCKS - TM172ASCTB12E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - M172 EXP. 12 I/OS SCREW T ERMINAL BLOCKS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - insert mâle

  • type d’accessoires électriques - prise (mâle)

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • courant assigné In - 5 A

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481267665

Réf. Sonepar

01887126766

Réf. Fournisseur

TM172ASCTB12E

Marque

Schneider Electric

modèle:

insert mâle

type d’accessoires électriques:

prise (mâle)

type d’accessoires mécaniques:

autre

courant assigné In:

5 A

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de pôles:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

2

connectable:

Non

M172 EXP. 12 I/OS SCREW T ERMINAL BLOCKS

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire de connexion fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications CVC/Pompage. Ces borniers sont débrochables avec connecteurs à vis. Ils permettent le raccordement électrique de modules d'extension d'E/S avec 12 E/S. Ils sont conçus pour connecter les E/S numériques et analogiques, le bus CAN et l'alimentation. Les borniers sont en plastique vert. Il est compatible avec les contrôleurs logiques M172. Il contient une unité. Chaque terminal est spécifiquement conçu pour une fonction particulière, comme les IO, l'alimentation ou le bus de communication par exemple. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour des solutions d'automatisation complètes pour les machines CVC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique des applications CVC.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric