Schneider Electric - MasterPact NT/NW - Déclencheur voltmétrique MN - 24Vca/cc - 50/60Hz - débro - 48501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...30 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430485018
Réf. Sonepar
01887048518
Réf. Fournisseur
48501
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...30 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
retardé:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Oui
adapté à un relais de surcharge:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Permet le déclenchement ou l’ouverture à distance
- Version débrochable facilitant l’intégration et la maintenance
- Tension de commande précisément adaptée à l’architecture électrique
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


