Schneider Electric - Mécanisme de thermostat d'ambiance à contact inverseur, 230 VCA, 5 A - MTN536400

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mécanisme de thermostat d'ambiance à contact inverseur, 230 VCA, 5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - autre

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485007359

Réf. Sonepar

01887500735

Réf. Fournisseur

MTN536400

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

10 A

couleur:

autre

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

parallèle

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

bimétal

nombre de modules (construction modulaire):

0

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

hauteur:

73 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

37 mm

diamètre:

57 mm

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0 W

System M - mécanisme de thermostat d'ambiance à contact inverseur - 230 VCA, 5 A - H71mmxL71mmxP26mm - IP20 - encastré - par vis - pour chauffage et refroidissement

Les Atouts de l'article:

Ce thermostat d'ambiance Merten MTN536400 de Schneider Electric dispose d'un régulateur de température universel, livré avec un écran tactile. Par ailleurs, produit écologique de haute qualité, il est conçu sans mercure ni métaux lourds. Les interrupteurs Merten peuvent être associés à toutes les plaques de finition de Merten System M, Merten Artec, Merten Antique.