Schneider Electric - Merten M-Plan - prise 2P+T - std allemand - borne vis - blanc polaire brillant - MTN2300-0319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480303173
Réf. Sonepar
01887030317
Réf. Fournisseur
MTN2300-0319
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...50 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
0
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
La prise de courant Shuko Merten System M de Schneider Electric MTN2300-0319 est blanc polaire. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes. La gamme System M est basée sur 4 surfaces et matériaux différents. Cette prise de courant appartient au groupe M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. En outre, sa tension assignée d'emploi est de 250 V. Son mode de fixation se fait par vis et griffes. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T et peut être utilisée en Allemagne. Fabriquée en polycarbonate, cette prise de courant est très fiable et résistante. En toute sécurité et sans mercure, elle est également certifiée comme produit écologique de qualité supérieure. Avec un indice de protection IP20, elle est spécialement conçue pour les résidences et les petits commerces, permettant de satisfaire les besoins quotidiens en toute sécurité. Son courant nominal est de 16 A.



