Schneider Electric - MG350 - SmartX Moteur 0..10V - MG350-24M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - autre
longueur de course - 21.5 mm
indice de protection (IP) - IP53
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552015779
Réf. Sonepar
01887201577
Réf. Fournisseur
MG350-24M
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
autre
longueur de course:
21.5 mm
indice de protection (IP):
IP53
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
consommation d'énergie au repos:
3 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
6.6 m
transmission:
magnétique
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Non
pays de fabrication:
LETTONIE
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
autre
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Non
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
80 s
contact de commutation hors tension:
Oui
force de réglage:
350 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
10 VA
humidité relative tolérée:
5...95 %
température ambiante:
-5...55 °C
hauteur:
85 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
149 mm
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


