Schneider Electric - MG350 - SmartX Moteur 0..10V + Alarmes - MG350-24MP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - autre
longueur de course - 21.5 mm
indice de protection (IP) - IP53
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552015793
Réf. Sonepar
01887201579
Réf. Fournisseur
MG350-24MP
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
autre
longueur de course:
21.5 mm
indice de protection (IP):
IP53
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
consommation d'énergie au repos:
3 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
6.6 m
transmission:
magnétique
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
autre
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Non
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
80 s
contact de commutation hors tension:
Oui
force de réglage:
350 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
7.2 VA
humidité relative tolérée:
5...95 %
température ambiante:
-5...55 °C
hauteur:
82 mm
largeur:
190 mm
profondeur:
149 mm
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


