Schneider Electric - MG350 - SmartX Moteur 3 points - MG350-24F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - trois points
longueur de course - 16 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552015762
Réf. Sonepar
01887201576
Réf. Fournisseur
MG350-24F
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
trois points
longueur de course:
16 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
consommation d'énergie au repos:
3 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Oui
pays de fabrication:
LETTONIE
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
force de réglage:
350 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
8 VA
humidité relative tolérée:
5...95 %
température ambiante:
-5...55 °C
hauteur:
85 mm
largeur:
140 mm
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


