🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - MG350S - SmartX Moteur 0..10V (remplacement de AVUE5304/AVUE5354) - MG350S-24M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MG350S - SmartX Moteur 0..10V (remplacement de AVUE5304/AVUE5354)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - autre

  • longueur de course - 0.9375 mm

  • indice de protection (IP) - IP53

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

  • convient pour accessoire d’air - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552010934

Réf. Sonepar

01887201093

Réf. Fournisseur

MG350S-24M

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

autre

longueur de course:

0.9375 mm

indice de protection (IP):

IP53

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

consommation d'énergie au repos:

3 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

transmission:

magnétique

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Oui

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

102 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

350 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

énergie élec. max. accumulée:

7.2 VA

humidité relative tolérée:

5...95 %

température ambiante:

-5...55 °C

antidéflagration:

Non

BMS - MG350S - SmartX Moteur 0..10V (remplacement de AVUE5304/AVUE5354) - actionneur électrique - pour vanne à clapet - 0,5W - retour sans ressort - cycle de fonctionnement : 20% - IP53

Les Atouts de l'article:

Cet actionneur électromécanique est très compact, sans ressort de rappel, destiné à contrôler les vannes globe VZX et MZX.



Quelques mots du fabricant :

  • Voyant d'état de fonctionnement et d'alarme
  • Connecteur de borne amovible et presse-étoupe pour un câblage ultra flexible
  • Pour vannes Satchwell VZX et MZX
  • Pour vannes Satchwell VZX et MZX
  • Connecteur de borne et presse-étoupe amovibles pour un câblage ultra flexible

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric