🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - MGK INT 7,2 KV 125 A - 757315

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MGK INT 7,2 KV 125 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485207032

Réf. Sonepar

01887520703

Réf. Fournisseur

757315

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

13.5 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric