Schneider Electric - MGK INT 7,2 KV 160 A - 757316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485207049
Réf. Sonepar
01887520704
Réf. Fournisseur
757316
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
4
zone de texte/surface d'inscription:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
140 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
13.5 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


