Schneider Electric - Mod. 1S HSC INC 2MHz 5Vdc - TM5SE1MISC20005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre de fonctions - 1
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481276407
Réf. Sonepar
01887127640
Réf. Fournisseur
TM5SE1MISC20005
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre de fonctions:
1
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
permet le comptage:
Oui
adapté au pesage:
Non
adapté à la régulation de température:
Non
adapté à la régulation de soudure:
Non
adapté à la régulation de la pression:
Non
adapté à NC:
Non
adapté à la mesure du déplacement:
Non
adapté à CNC:
Non
adapté à SSI:
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales:
Oui
adapté à la détection de valeurs absolues:
Non
adapté à la régulation du débit:
Non
adapté à la mesure du débit:
Non
adapté à la commande de trajectoire:
Non
adapté à la commande de cames:
Non
adapté au sciage à la volée:
Non
adapté à la régulation multi-axes:
Non
adapté à la régulation mono-axe:
Non
adapté au positionnement multi-axes:
Non
adapté au positionnement mono-axe:
Non
bloc fonctionnel de blocage du redémarrage:
Non
bloc fonctionnel de réinitialisation automatique:
Non
bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs:
Non
bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence:
Non
bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles:
Non
bloc fonctionnel de commutateur de validation:
Non
bloc fonctionnel de circuit à deux mains:
Non
bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement:
Non
bloc fonctionnel de contrôle d'accès:
Non
indice de protection (IP):
IP20
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
mesure de la fréquence:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
12.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
75 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


