Schneider Electric - Mod. FS 20DI 24Vdc Sink - TM5SDI20DFS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
nombre d’entrées numériques - 20
type de tension d’alimentation - DC
courant d'entrée au signal 1 - 2.48 mA
tension admissible à l'entrée - 20.4...28.8 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480941115
Réf. Sonepar
01887000829
Réf. Fournisseur
TM5SDI20DFS
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre d’entrées numériques:
20
type de tension d’alimentation:
DC
courant d'entrée au signal 1:
2.48 mA
tension admissible à l'entrée:
20.4...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
autre
temps de retard en cas de changement de signal:
150...150 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
63 mm
hauteur:
33 mm
profondeur:
108 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Quelques mots du fabricant :
- Configurations flexibles et évolutives d'îlots d'E/S distants ou distribués aux contrôleurs de Modicon
- Développé pour les solutions d'emballage, de matériaux, de manutention et de contrôle des machines
- Modicon TM5 offre une grande variété d'E/S pour répondre à la configuration souhaitée, tout en réduisant les coûts
- Câblage et maintenance faciles
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


