Schneider Electric - Mod. FS 24Vdc 6DI/2DO 24 VDC 500 mA - TM5SDM8TBFS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mod. FS 24Vdc 6DI/2DO 24 VDC 500 mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • nombre d’entrées numériques - 6

  • nombre de sorties numériques - 2

  • type de sortie numérique - transistor

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480941146

Réf. Sonepar

01887000830

Réf. Fournisseur

TM5SDM8TBFS

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre d’entrées numériques:

6

nombre de sorties numériques:

2

type de sortie numérique:

transistor

type de tension d’alimentation:

DC

courant d'entrée au signal 1:

2.48 mA

tension admissible à l'entrée:

20.4...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie:

500 A

tension admissible à la sortie:

20.4...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

pays de fabrication:

AUTRICHE

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

150...150 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

100 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric