Schneider Electric - Mod. FS 2DO, 2 relays NO, 230 VAC / 6 A - TM5SDO2DTRFS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
nombre de sorties numériques - 2
type de sortie numérique - relais
type de tension d’alimentation - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480941177
Réf. Sonepar
01887000831
Réf. Fournisseur
TM5SDO2DTRFS
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre de sorties numériques:
2
type de sortie numérique:
relais
type de tension d’alimentation:
AC/DC
courant de sortie:
6 A
tension admissible à la sortie:
20.4...28.8 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
pays de fabrication:
AUTRICHE
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
autre
temps de retard en cas de changement de signal:
50...50 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
31 mm
profondeur:
104 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce module fait partie de la gamme Modicon TM5, un système d'E/S modulaires IP20 hautes performances et sécurisé. Ce module de sécurité TOR dispose de 2 sorties à relais NO, 230V CA, 6A. Il existe un isolement entre le canal et le bus à 500V CA. Ce module de sécurité, associé au contrôleur logique de sécurité TM5CSLC, fournit des solutions de sécurité distribuées sur le bus Sercos jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, SIL CL3. Il dispose de 2 LED pour l'alimentation, 2 LED pour l'état de sécurité et 20 LED pour la signalisation d'état d'entrée. Il est fourni avec 2 fils pour la connexion électrique. Il est rouge. Modicon TM5 répond aux exigences typiques des machines de production et de conditionnement, ainsi qu'aux systèmes de manutention et d'assemblage des matériaux. Ce produit est certifié par GOST-R, C-Tick, cULus et CSA. Il est conforme aux normes IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 No 213 et CSA C22.2 No 142. Il est compatible avec le contrôleur logique de sécurité TM5CSLC par Modicon. Il s'installe sur rail DIN 35mm. Ce système offre une configuration flexible et évolutive d'îlots d'E/S distants ou distribués par connexion à des contrôleurs Modicon et PacDrive 3. Il est flexible et évolutif, conçu pour les machines complexes.
Les Atouts de la gamme:
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence, d’interrupteurs de sécurité, d’interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d’interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Quelques mots du fabricant :
- Configurations flexibles et évolutives d'îlots d'E/S distants ou distribués aux contrôleurs de Modicon
- Développé pour les solutions d'emballage, de matériaux, de manutention et de contrôle des machines
- Modicon TM5 offre une grande variété d'E/S pour répondre à la configuration souhaitée, tout en réduisant les coûts
- Câblage et maintenance faciles
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


