Schneider Electric - MOD. FS 4DI 24VDC SINK - TM5SDI4DFS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant d'entrée au signal 1 - 3.45 mA

  • tension admissible à l'entrée - 20.4...28.8 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864128139

Réf. Sonepar

01887412813

Réf. Fournisseur

TM5SDI4DFS

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre d’entrées numériques:

4

type de tension d’alimentation:

DC

courant d'entrée au signal 1:

3.45 mA

tension admissible à l'entrée:

20.4...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

150...150 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

105 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Preventa - module d'entrée numérique CC de sécurité - 4 entrées logiques - 24V - compatibilité : contrôleur de mouvement PacDrive LMC - raccordement : 2 fils - IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module d'entrée numérique de sécurité de la gamme d'automates Modicon TM5 est utilisé pour la protection de l'opérateur et de la machine par un arrêt immédiat. Caractéristiques : 24Vdc, 4 entrées logiques, produit SIL.3. Il est utilisé pour : la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence selon ISO 13850, interrupteurs activés par dispositifs de protection selon ISO 14119, barrières immatérielles de type 4 selon IEC 61496-1 équipées de sortie de sécurité. Pour la surveillance d’un grand nombre de contacts antivalents au moyen de ce module de sécurité, les contacts antivalents en question doivent être raccordés en série à un contact “O” et en parallèle à un contact “F”.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Avec une alimentation en tension 24Vac ou Vcc avec des borniers débrochables à vis avec fil rigide ou souple de 0,5 à 2,5mm².

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon TM258 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Des niveaux de sécurité jusqu'à PL e/catégorie 4 conforme à ISO 13849-1, jusqu'à SILCL 3 conforme à IEC 62061 et jusqu'à SIL 3 conforme à IEC 61508. Certifications du produit cULus, TÜV, EAC, CCC, Marquage KC



Les Atouts de la gamme:

XPSUAF, pour la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence, d’interrupteurs de sécurité, d’interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d’interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.



Quelques mots du fabricant :

  • Nos experts vous accompagne avec le meilleur choix
  • La notice de montage et plan 3D sont sur le site web se.fr
  • Bande de plombage pour verrouiller le capot de protection
  • Montage sur rail DIN

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric