Non retournable

Schneider Electric - Mod. FS AI current 2x 2, 4 - 20 mA - TM5SAI4AFS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mod. FS AI current 2x 2, 4 - 20 mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

  • entrée, courant - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480941122

Réf. Sonepar

01887000828

Réf. Fournisseur

TM5SAI4AFS

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre d’entrées analogiques:

4

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Non

résolution des entrées analogiques:

24 Bit

entrées analogiques configurables:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

pays de fabrication:

AUTRICHE

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

105 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Mod. FS AI current 2x 2, 4 - 20 mA

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric