Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 5A - 100 à 240Vca mono/biphasé - 12Vcc - ABLM1A12042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie max. 1 - 4.2 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481500168
Réf. Sonepar
01887150016
Réf. Fournisseur
ABLM1A12042
Marque
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
100...240 V
courant de sortie max. 1:
4.2 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
4.2 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
50 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
largeur d'encastrement:
53 mm
hauteur d'encastrement:
91 mm
pays de fabrication:
INDE
largeur:
53 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
55.6 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABL, une offre d'alimentations à usage industriel. Il s'agit d'une alimentation à découpage régulée. Il dispose d'une entrée nominale de 100V à 240V AC, un courant de sortie nominal de 4,17A à 12V DC et une puissance de sortie nominale de 50W. Il fournit des circuits de contrôle dans l'automatisation industrielle et du bâtiment. Cette alimentation dispose d'une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Il fonctionne de -25°C à +70 °C, et de 0 à 2 000 mètres ou 5 000 mètres avec déclassement. Elle est à usage industriel. Il est conforme aux normes CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC et aux normes IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1, UL/CSA 61010-1/2. La gamme Acti9 iC60 de disjoncteurs miniatures est recommandée pour sa protection. Le type de protection est 6A, courbe C ou 10A, courbe B. Il dispose à l'avant d'une LED indiquant la présence d'une tension de sortie DC, et d'un QR code pour accéder à la dernière documentation technique. Il s'installe sur rail DIN 35mm. Il donne de l’énergie à vos systèmes automatisés. Il est conçu avec une extrême compacité pour des machines et des applications simples.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


