Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 6,2A - 100à240Vca mono/biphasé - 12Vcc - ABLS1A12062

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 6,2A - 100à240Vca mono/biphasé - 12Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 100...240 V

  • courant de sortie max. 1 - 6.2 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 140...340 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481500199

Réf. Sonepar

01887150019

Réf. Fournisseur

ABLS1A12062

Marque

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

100...240 V

courant de sortie max. 1:

6.2 A

tension d'alimentation assignée DC:

140...340 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

6.2 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

10.6 VA

puissance dissipée:

75 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

pays de fabrication:

INDE

hauteur d'encastrement:

123.6 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

123.6 mm

profondeur:

102 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Modicon ABL - alimentation à découpage - optimum - 6,2A - entrée 100 à 240Vca mono/biphasé - sortie 12Vcc

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABL, une offre d'alimentations à usage industriel. Il s'agit d'une alimentation à découpage régulée. Il dispose d'une entrée nominale de 100V à 240V AC et 140V à 340V DC, un courant de sortie nominal de 6,25A à 12V DC et une puissance de sortie nominale de 75W. Il fournit des circuits de contrôle dans les applications industrielles. Cette alimentation dispose d'une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Il fonctionne de -25°C à +70 °C, et de 0 à 2 000 mètres ou 5 000 mètres avec déclassement. Elle est à usage industriel. Il est conforme aux certifications CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC, aux normes IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1/2, UL/CSA61010-1/2. La gamme Acti9 iC60 de disjoncteurs miniatures est recommandée pour sa protection. Le type de protection est 10A, courbe C ou 13A, courbe B. Il dispose à l'avant d'une LED indiquant la présence d'une tension de sortie DC, et d'un QR code pour accéder à la dernière documentation technique. Il s'installe sur rail DIN 35mm. Il donne de l’énergie à vos systèmes automatisés. Il est conçu avec une extrême compacité pour des machines et des applications simples.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric